ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(110本) 注文コード 10040922 品番 PWS-425DN
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

ねじ径M4 直径(mm)4 全長(mm)25 下穴径(Φmm)3.5 用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 トラスコ品番379-5357 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 質量(g)302 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
配管支持金物等取付作業
建設業・工事業

座付きなので、樹脂製品など安心して締め付けることが出来ます。

2023-09-29
用途:
コンクリートに各種プレート取付
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

コンクリートにアルミバー15厚(空間あり)を取り付けるのに使用予定で購入
2oアルミ,空間11o、2oアルミなのでアルミバーに大きめな穴をあけるので座付を購入。
その前に40センチ20センチ厚み10センチのブロック積が目地で離れそうな案件がありステンバーでつなげるのに使いました、ステンバーの各所に開いてる穴が6oあるので座付で大変助かりました。ブロックへの食い込みも大変良かった。

対象商品:
10040922
2022-06-27
用途:
ブロックに散水ホース固定に使用
その他業種

下穴だけで固定出来るので便利かと思い購入しました。下穴3.5mmのコンクリートドリルで穴を空け直接ビスを固定しましたが強く締めすぎるとネジバカになるので締めすぎない様に注意が必要です。下穴をもう少し小さくする必要があるのでは?

1人が参考にしています
2021-01-07
用途:
コンクリートに使用

1パックとしか書かれていなかったのでどんな梱包なのか分かりませんでしたがWAKAIと同じようにプラスチックケースに入っていたので良かったです。できればケースの写真も載せていただけると分かりやすいです。
ビス自体は問題なく使わせて頂いております。

対象商品:
10040931
2020-05-11
用途:
屋外配線の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外配線を固定する際、ナイロンクリップUB-NY-Bシリーズと併用して使用しました。振動ドリルで下穴を開け、インパクトドライバーで締め付け。下穴の径・深さを間違えなければかなり頑丈に固定されます。

1人が参考にしています
対象商品:
10040922
2020-05-07
用途:
フェンス基礎への防草シート固定
製造業

座付なのがミソ。シートをコンクリートに固定するために使用しました。ステンレスなのでサビもこないだろうし、見た目にもいいと思います。

対象商品:
10040922
2018-11-18
用途:
軽鉄工事のランナー固定用として
有限会社進山 様

作業効率は良い。材質をステンレスにしないといけないので、これが金額的にもベスト。

対象商品:
10040922
2017-11-28
用途:
設備工事用

使い勝手の良さ、作業の効率が良いので毎回購入して、使用しています。
値段も、お手軽と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする