BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
32
寸法L(mm)
105
注文コード
10041107
品番
C6-HMC32S-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
32
種類
(工具)FK68-75L
寸法L(mm)
105
ΦD
68
寸法L1(mm)
54
適合レンチ
FK68-75L
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
105
最低把握長E(mm)
64
最大刃具挿入量H(mm)
90