BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/25
寸法L(mm)
165
寸法L2(mm)
136
注文コード
10041299
品番
HSK-A100-HMC25S-165
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/25
種類
(工具)FK58-62L
寸法L(mm)
165
ΦD
59
寸法L1(mm)
105
寸法L2(mm)
136
適合レンチ
FK58-62L
刃径(mm)
25
ホルダ長さL(mm)
165
最低把握長E(mm)
57
最大刃具挿入量H(mm)
76〜86