曜日別特売
MCJ-23 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ 10041403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCJ-23 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ 10041403
MCJ-23 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ 10041403

超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)23
23
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
15
16
17
全長(mm)75
内容量1個注文コード10041403品番MCJ-23
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)

用途
被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼全長(mm)75サイズ23シャンク径(Φmm)6.35口径(Φmm)23有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
注意
※インパクトドライバーでは使用できません。
※9.6V以上の充電ドリルでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10041455
2022-04-18
用途: 高い買い物でした。
株式会社寺岡製作所製造業

1mm厚のSUS板に28mmの穴を開けるのに使用。最初は良かったが、キリコが出なくなったので、ホールソーを確認したら、刃がこぼれていた。
 使い捨てにしては高い買い物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 10041394
2021-11-23
用途: ステンレスの穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

リピート購入です
切れ味 耐久性共に満足
また購入したいと思います

対象商品 : 10041403
2013-10-26
用途: 電気工事で鉄板に加工作業

充電工具でホールソーはつらいと思っていましたが、簡単に板金加工終了。このメタコア充電はすばらしい。あとは、どれくらい持つか?耐久消耗度はまだ不明。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする