BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューハイパワーミーリングチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/32
寸法L(mm)
115
注文コード
10041518
品番
HSK-A50-HMC32S-115
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/32
種類
(工具)FK58-62L
寸法L(mm)
115
ΦD
62
寸法L1(mm)
89
適合レンチ
FK58-62L
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
115
最低把握長E(mm)
58
最大刃具挿入量H(mm)
69