BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの テーパーコレット
ニューベビーコレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10041703
品番
NBC25-17.5AA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
仕様
適合本体サイズ:Φ25
全長(mm)
52
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm以内
振れ精度・先端
3μm以内(4D)
寸法A(Φmm)
35.5
把握径(Φmm)
17.5
把握範囲(mm)
17.0〜17.5