※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DP5-B43 コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカ 10041717 DP5-B43 コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカ 10041717

コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 10041717 品番 DP5-B43
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。

有効長(mm)50 全長(mm)85 用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル トラスコ品番408-5868 材質SKS材(合金工具鋼) シャンク径(Φmm)約4.3 刃先径(Φmm)4.3 シャンクストレート 機能振動・回転 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000〜2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10041717
2013-02-26
用途:
外壁タイルの穴あけ作業
荒井防水 様

価格も安く使い方によってはお勧めです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする