画像準備中

ニューベビーコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10041728 品番 NBC25-17AA
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
仕様適合本体サイズ:Φ25 全長(mm)52 等級AA級 振れ精度・口元1μm以内 振れ精度・先端3μm以内(4D) 寸法A(Φmm)35.5 把握径(Φmm)17 把握範囲(mm)16.5〜17.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする