チップトップドリルビットセット(5本セット)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 10041981 品番 DP5-T35
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。

用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル トラスコ品番379-4547 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)10 刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)45 シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10041981
2017-09-16
用途:
コンクリート穴あけ時
建設業・工事業

在庫として購入しました。穴あけ時には重宝しております。

対象商品:
10041981
2015-02-12
用途:
コンクリートへの穴あけ

先端がつぶれるのが少し早いかもしれません。
もう少し頑丈にしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10041972
2013-07-18
用途:
腰壁上のライナーの固定にビスコンを使用
建設業・工事業

長持ち長寿命で切れ味が持続して便利です。

対象商品:
10041997
2012-10-04
用途:
配管固定

配管固定時に使用しましたが、折れることもなく、かなりの数の穴をあけることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする