すべりま専用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10042155 品番 TM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プロ仕様!
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます。
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)約300×1800 ブラック 用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に トラスコ品番484-2278 種別ノンスリップマット 長さ(mm)1800 幅(mm)300 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10042155
2019-11-11
用途:
作業車の工具入れのボックスに敷く為
建設業・工事業

工具入れのボックスの棚の敷き物にする事で移動中も商品名通り小物から工具類まですべりま専用でした。優れものです。

対象商品:
10042155
2020-02-03
用途:
車いす用のクッション滑り止め
医療・福祉・介護関連業

車いす座面に置くクッションが滑り易かったが、これを敷いて乗せることで大幅に改善出来ました。厚みもあって耐久性も期待できそう

対象商品:
10042155
2016-09-30
用途:
台所のマットの滑り止め
その他業種

台所に敷いてあるマットが滑るので、何か良い商品を探していましたが、「滑りま専用」を見て購入しました。長さが180cmあり、切ってるかえるので便利です。まだ余っているので、他の場所のマットにも試してみます。価格もリーズナブルで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10042155
2016-08-16
用途:
金属製品に貼り付けて動かないようにしている。
見附精機工業株式会社 様

いろいろなゴムがありますが、滑らないことにかけてはダントツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする