TC-32S チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042374 TC-32S チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042374 TC-32S チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042374 TC-32S チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042374 TC-32S チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042374

チューブカッター

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10042374 品番 TC-32S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

丸刃は特殊工具網に完全熱処理してありますので切れ味および耐久性は抜群です。
特殊アルミ合金製で軽く、パイプの切断は簡単です。
面取り刃は切れ味も良く、丈夫にできておりますので完全な面取りを行なうことができます。
ノブにスペア用替刃付

仕様
ステンレス管用
装着丸刃/K602
使用範囲(Φmm)3〜32 トラスコ品番342-9164 質量(g)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10042374
2015-01-13
用途:
15mmパイプのカット

商品には満足しておりますが、購入後まだ使用頻度が少ない為、刃の耐久性についての判断ができません。現時点ではこの評価とさせていただきました。

対象商品:
10042374
2014-05-09
用途:
ハウスのパイプ切断
農・林・水産業

何本も切らないといけないので少し高めのものを買いました。切断能力には問題はないと思います。あとは耐久性ですね。もう少し安ければなおよし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする