カランプライヤ(バネ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10042383 品番K250
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ドライバー付

サイズ(mm)250 使用範囲(mm)ナット:12〜43 トラスコ品番750-8140 質量(g)350 呼び寸法(mm)250 締付能力(ナット)12〜43mm 口幅8段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10042383
2022-01-26
用途:
水栓の漏水修理

ねじ回し、コマ取り出しなど一般的な水栓補修作業全般が、これ1つで出来る便利工具。呼び13、呼び20程度の水栓が多く設置されている施設管理者や賃貸オーナー必携の工具と思います。
これと共に300mm幅のモンキーレンチやパイプレンチがあればベストでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする