ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)d/1.5〜10 寸法L(mm)300 注文コード10042437 品番BT50-NBS10-300
参考基準価格(税別)¥53,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は把握径・寸法L・ΦDsなど75種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)d/1.5〜10 種類(主軸)NBC10-□ 寸法L(mm)300 ΦD30 寸法L1(mm)247 適合コレットNBC10-□ 刃具調整量H(mm)35〜45 刃径(mm)1.5〜10 ホルダ長さL(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする