ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)d/2.5〜13 寸法L(mm)300 注文コード10042577 品番BT50-NBS13-300
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は把握径・寸法L・ΦDsなど75種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)d/2.5〜13 種類(主軸)NBC13-□ 寸法L(mm)300 ΦD35 寸法L1(mm)247 適合コレットNBC13-□ 刃具調整量H(mm)41〜60 刃径(mm)2.5〜13 ホルダ長さL(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする