BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/1.5〜10
寸法L(mm)
75
注文コード
10042726
品番
C6-NBS10-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/1.5〜10
寸法(mm)
Hmax/66
種類
(主軸)NBC10-□
寸法L(mm)
75
ΦD
30
寸法L1(mm)
43
適合コレット
NBC10-□
刃径(mm)
1.5〜10
ホルダ長さL(mm)
75