BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/2.5〜13
寸法L(mm)
105
注文コード
10042744
品番
C6-NBS13-105
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/2.5〜13
寸法(mm)
Hmax/96
種類
(主軸)NBC13-□
寸法L(mm)
105
ΦD
35
寸法L1(mm)
73
適合コレット
NBC13-□
刃径(mm)
2.5〜13
ホルダ長さL(mm)
105