LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の グリッププライヤ
バイスプライヤC型 (皿付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10042846
品番
VC150S
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
170
トラスコ品番
372-6584
質量(g)
250
アゴの深さ(mm)
35
アゴ高さ(mm)
50