ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)10(三面取り) トラスコ品番335-6434 注文コード10042943 品番LB412A
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は軸径・表面処理・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。

トラスコ品番335-6434 段数5 穴あけ能力(mm)4/6/8/10/12 段幅(mm)10 適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード 材質コバルトハイス 軸径(Φmm)10(三面取り) 質量(g)40 最大板厚(mm)鉄板5.0/木材・プラスチック3.0 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10042952
2015-09-16
用途:
角材穴広げ。
自動車・二輪車・自転車関連業

歯こぼれない無く.68個穴拡大して大丈夫でした。

対象商品:
10042986
2015-02-20
用途:
錠前取付加工

Φ28からΦ33に拡げる際に使用しました。アルミ框扉でしたので問題なくキレイに仕上がりました。この感じでしたらスチール扉でも問題ないかと思われます。この大きさのステップドリルってもう少し安かったらいいんですけどね。

対象商品:
10042952
2014-07-12
用途:
穴あけ

普通です

対象商品:
10042952
2012-03-06
用途:
各種樹脂穴あけ

切れ味すばらしく、加工穴表面の平面度が今迄で最高です。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする