BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/0.25〜6
寸法L(mm)
135
注文コード
10043076
品番
C6-NBS6-135
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/0.25〜6
寸法(mm)
Hmax/126
種類
(主軸)NBC6-□
寸法L(mm)
135
ΦD
20
寸法L1(mm)
103
適合コレット
NBC6-□
刃径(mm)
0.25〜6
ホルダ長さL(mm)
135