ポンプラスケルトン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10043327 品番 WP250HG
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

溝型ジョイントのプロ用強力タイプ
配管工事に最適の口幅調整5段階
6種類のスケルトングリップ

用途
パイプ等の配管作業に
水道の蛇口等水まわり作業に
ボルト・ナットの締め付け、取り外しに
栓やビンのフタ等の開閉に
線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
寸法L(mm)252 仕様口開(範囲)0〜43mm トラスコ品番342-6203 グリーン 質量(g)380 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)43 寸法T(mm)9.0
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする