LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の プライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ウォーターポンププライヤ
ポンプラスケルトン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10043345
品番
WP250HY
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ
配管工事に最適の口幅調整5段階
6種類のスケルトングリップ
用途
パイプ等の配管作業に
水道の蛇口等水まわり作業に
ボルト・ナットの締め付け、取り外しに
栓やビンのフタ等の開閉に
線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
寸法L(mm)
252
仕様
口開(範囲)0〜43mm
トラスコ品番
342-6246
色
イエロー
質量(g)
380
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
43
寸法T(mm)
9.0
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。