BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/1.5〜10
寸法L(mm)
90
注文コード
10043347
品番
HSK-A100-NBS10-90
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/1.5〜10
種類
(主軸)NBC10-□
寸法L(mm)
90
ΦD
30
寸法L1(mm)
43
適合コレット
NBC10-□
刃具調整量H(mm)
35〜45
刃径(mm)
1.5〜10
ホルダ長さL(mm)
90