BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/2.5〜16
寸法L(mm)
200
注文コード
10043453
品番
HSK-A100-NBS16-200
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/2.5〜16
種類
(主軸)NBC16-□
寸法L(mm)
200
ΦD
42
寸法L1(mm)
151
適合コレット
NBC16-□
刃具調整量H(mm)
45〜65
刃径(mm)
2.5〜16
ホルダ長さL(mm)
200