BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/2.5〜20
寸法L(mm)
120
注文コード
10043478
品番
HSK-A100-NBS20-120
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/2.5〜20
種類
(主軸)NBC20-□
寸法L(mm)
120
ΦD
46
寸法L1(mm)
73
適合コレット
NBC20-□
刃具調整量H(mm)
48〜65
刃径(mm)
2.5〜20
ホルダ長さL(mm)
120