BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/0.5〜8
寸法L(mm)
165
注文コード
10043618
品番
HSK-A100-NBS8-165
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/0.5〜8
種類
(主軸)NBC8-□
寸法L(mm)
165
ΦD
25
寸法L1(mm)
113
適合コレット
NBC8-□
刃具調整量H(mm)
23〜42
刃径(mm)
0.5〜8
ホルダ長さL(mm)
165