ニューベビーチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)d/0.5〜8 寸法L(mm)90 注文コード10043627 品番HSK-A100-NBS8-90
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は把握径・寸法L・ΦDsなど75種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)d/0.5〜8 種類(主軸)NBC8-□ 寸法L(mm)90 ΦD25 寸法L1(mm)43 適合コレットNBC8-□ 刃具調整量H(mm)23〜42 刃径(mm)0.5〜8 ホルダ長さL(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする