BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
184
ΦDs
25
注文コード
10043819
品番
ST25-NBS13-150
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・ΦDs
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
種類
(主軸)NBC13-□
Φd
2.5〜13
寸法L(mm)
184
ΦD
35
寸法L1(mm)
150
ΦD1
34.5
適合コレット
NBC13-□
刃具調整量H(mm)
41〜60
刃径(mm)
2.5〜13
ホルダ長さL(mm)
184
ΦDs
25