BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック SL25型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10044038
品番
SL25-NBS6-120
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Φd
0.25〜6
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
15
ΦD1
25
刃径(mm)
0.25〜6
ホルダ長さL(mm)
120