BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック SL32型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10044056
品番
SL32-NBS13-150
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Φd
2.5〜13
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
21.5
ΦD1
32
刃径(mm)
2.5〜13
ホルダ長さL(mm)
150