BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック/ナットナシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
適合コレット
NBC16-□
仕様
●工具調整H:45~65
注文コード
10044765
品番
HSK-A100-NBS16-120/NL
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整H:45~65
質量(kg)
3.1
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
73
外径D(Φmm)
42
内径d(Φmm)
2.5~16
適合コレット
NBC16-□