BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック/ナットナシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
200
適合コレット
NBC20-□
仕様
●工具調整H:48~65
注文コード
10045018
品番
HSK-A100-NBS20-200/NL
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整H:48~65
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
153
外径D(Φmm)
46
内径d(Φmm)
2.5~20
適合コレット
NBC20-□