BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ニューベビーチャック/ナットナシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
165
適合コレット
NBC10-□
仕様
●工具調整H:23~42
注文コード
10045149
品番
HSK-A100-NBS8-165/NL
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合コレット・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具調整H:23~42
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
165
寸法L1(mm)
113
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
0.5~8
適合コレット
NBC10-□