BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/12
寸法L(mm)
45
注文コード
10045885
品番
BBT30-HDC12-45
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/12
寸法L(mm)
45
ΦD
36
寸法L1(mm)
7
ΦD1
46
刃具調整量H(mm)
55〜60
刃径(mm)
12
ホルダ長さL(mm)
46
最低把握長E(mm)
38