曜日別特売
BPMAX280 SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガ 10046251

SDS-maxビット/ブルポイント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長L280(mm)
内容量1本注文コード10046251品番BPMAX280
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。

用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。全長L(mm)280適合
ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11E
マキタ/HM/1100C、HM/1202C
シャンク形状SDS-max
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10046276
2013-11-20
用途: アスファルトのはがし

280ミリを使っていましたが450ミリに変えて腰への負担が少なくなりました。

2011-03-03
用途: コンクリートのちょっとした、はつり
NS工業建設業・工事業

SDSだから、しょうがないかもしれませんけど、ちょっと弱い?すぐに折れた。先は問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする