※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ管用コアドリル(セット)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10046312 品番 PCEW220
参考基準価格(税別)¥70,070 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。

刃径D(Φmm)220 カッター長(mm)110 有効長l(mm)80 用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業に 適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。) チャック寸法(mm)13(Lシャンク)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10046312
2015-11-04
用途:
雨水、汚水排水管布設工事
建設業・工事業

お世話になります。どうしても本管取付管工事で掘削高が高い場合、地山状況、地上交通状況などで敏速に支管の孔を開けなければなりません。そういう時に、このミヤナガのコアドリルがあれば、スムーズに作業ができます。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする