BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/18
寸法L(mm)
90
寸法L2(mm)
41
注文コード
10046339
品番
BBT30-HDC18-90
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/18
寸法L(mm)
90
ΦD
36
寸法L1(mm)
31
ΦD1
51
寸法L2(mm)
41
ΦD2
44
刃具調整量H(mm)
43〜70
刃径(mm)
18
ホルダ長さL(mm)
51
最低把握長E(mm)
43