BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
60
寸法L2(mm)
14
注文コード
10046454
品番
BBT30-HDC20-60
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/20
寸法L(mm)
60
ΦD
38
ΦD1
53
寸法L2(mm)
14
刃具調整量H(mm)
43〜54
刃径(mm)
20
ホルダ長さL(mm)
53
最低把握長E(mm)
43