NEWメントリドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10046461 品番 15-ST8-90
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
全長(mm)65 面取径(mm)2〜15 シャンク寸法8 刃角(°)90 用途硬く、粘りのない材質の加工用 仕様ストレートシャンク 切刃形状その他
注意
※アルミニウム合金、銅合金等の軟らかく、延性(粘り)の高い材質を加工される場合は、「メントリドリル」をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10046461
2010-09-06
用途:
ステンレス鋼の皿穴加工

ステンレスなど難加工材にはこれです。
コーティングなどでごまかしている他製品とは耐久性が違います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする