ハイドロチャック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 把握径(Φmm)d/20 寸法L(mm)90 寸法L2(mm)41 注文コード10046533 品番BBT30-HDC20-90
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は把握径・寸法L・寸法L2など235種類から選べます 他の種類を見る
把握径(Φmm)d/20 寸法L(mm)90 ΦD38 寸法L1(mm)31 ΦD153 寸法L2(mm)41 ΦD246 刃具調整量H(mm)43〜70 刃径(mm)20 ホルダ長さL(mm)53 最低把握長E(mm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
機械工作
農・林・水産業

非常に強い力でワークを把握できます。硬い素材の加工や高速加工に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする