BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/10
寸法L(mm)
165
寸法L2(mm)
119
注文コード
10046987
品番
BBT40-HDC10-165
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/10
寸法L(mm)
165
ΦD
30
寸法L1(mm)
45
ΦD1
45
寸法L2(mm)
119
刃具調整量H(mm)
33〜55
刃径(mm)
10
ホルダ長さL(mm)
165
最低把握長E(mm)
33