ハイドロチャックジェットスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10053725 品番 BBT30-HDC12J-90
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
把握径(Φmm)d/12 寸法L(mm)90 ΦD26 寸法L1(mm)50 ΦD146 シャンクBBT30 ΦD232 刃具調整量H(mm)113 刃径(mm)12 ホルダ長さL(mm)90 最低把握長E(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする