BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10053804
品番
BBT30-HDC6J-90
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/6
寸法L(mm)
90
ΦD
20
寸法L1(mm)
50
ΦD1
42
シャンク
BBT30
ΦD2
26
刃具調整量H(mm)
-113
刃径(mm)
6
ホルダ長さL(mm)
90
最低把握長E(mm)
25