BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10053944
品番
BBT40-HDC16J-135
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/16
寸法L(mm)
135
ΦD
34
寸法L1(mm)
89
ΦD1
50
シャンク
BBT40
ΦD2
44
刃具調整量H(mm)
170
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
135
最低把握長E(mm)
43