BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10054023
品番
BBT40-HDC25J-90
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/25
寸法L(mm)
90
ΦD
51
寸法L1(mm)
41
ΦD1
63
シャンク
BBT40
ΦD2
56
刃具調整量H(mm)
105
刃径(mm)
25
ホルダ長さL(mm)
90
最低把握長E(mm)
49