ハイドロチャックジェットスルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10054215 品番 BBT50-HDC10J-120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は78,980円となります。
参考基準価格(税別)¥78,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
把握径(Φmm)d/10 寸法L(mm)120 ΦD24 寸法L1(mm)55 ΦD152 シャンクBBT50 ΦD230 刃具調整量H(mm)-177 刃径(mm)10 ホルダ長さL(mm)120 最低把握長E(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする