ハイドロチャックジェットスルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10054346 品番 BBT50-HDC32J-120
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
把握径(Φmm)d/32 寸法L(mm)120 ΦD58 寸法L1(mm)60 ΦD178 シャンクBBT50 寸法L2(mm)9 ΦD267 刃具調整量H(mm)177 刃径(mm)32 ホルダ長さL(mm)120 最低把握長E(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする