- 空研ぎペーパー モノタロウ 10054457

 

- 空研ぎペーパー モノタロウ 10054457
- 空研ぎペーパー モノタロウ 10054457
モノタロウ

空研ぎペーパー

(332件のレビュー)
1年間返品保証
粒度180
内容量1パック(5枚)注文コード10054457品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。

用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。粒度180シートサイズ(mm)230×280厚さ(mm)0.7~1.0砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10054457-32611993K/SHT 180A- 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム) 32611993空とぎサンディングシート トライエムアイト3M(スリーエム)1箱(100枚)
7,398
税込8,138
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:332
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 面取り等
製造業

無地のビニール袋に印刷面を両外に向けて入れてあるのはいいんですが、見た目が通常のヤスリと変わらないため、受け取り者が判別できずに紛れて行方不明に。
コストがかかることなんですがビニール袋に印字出来ないでしょうか。
製品に1箇所捺印でもいいです。日本語希望です。
使い勝手はいいです。リピ買いします。

2026-02-27
用途: 塗装前の表面修正

表面処理に抜擢でした、何故なら短時間で修正できる研磨力が在りました、カットして部分修正にも良かったです。有り難う御座いました。

対象商品 : 10054484
2025-10-30
用途: 塗装の足付

研磨剤の剥離も少なく、他の製品と同じ使用感でした。使用量が多い番手は箱単位での購入を検討しています。

2026-04-02
用途: 木工作業
川崎木工製造業

もう何年も使用しています。耐久性などに問題なし。価格も手ごろです。

2025-05-18
用途: 塗装前の研磨

これまではホームセンターで使用の都度に購入していましたが、他の材料を買うついでに本品を購入。安い割には使い易いです。リピ買い予定です。

2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-08-02
用途: 木部再塗装のランダムサンダによる前処理

コスパが良く重宝しています。耐久性は標準。またお願いします。

2025-06-04
用途: 短冊カット金属、木性、研磨
製造業

単価安く、研磨力悪くない、気軽にガンガン使えコスパ最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする