- マジックディスク モノタロウ 10054624

- マジックディスク モノタロウ 10054624
- マジックディスク モノタロウ 10054624
- マジックディスク モノタロウ 10054624
- マジックディスク モノタロウ 10054624
モノタロウ

マジックディスク

(146件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(5枚)注文コード10054624品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
ペーパー目がでにくい。
マジック面がクッションになり、仕上げる際に多少の面だしの調整作業ミスの修復も可能です。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
粒度180砥材A(アルミナ)種別マジック式形状ディスクタイプ外径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10054624-30133635-- マジックディスク モノタロウ 30133635マジックディスクモノタロウ1パック(5枚)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:146
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10054597
2018-11-28
用途: 金属研磨等
農・林・水産業

木材などの研磨に使いましたが、特に問題なく使えた。

対象商品 : 10054633
2018-05-12
用途: 木工研磨
クラフトパイン

この時の商品は研磨作業も楽で、研磨材料も長持ちしました。
もちろんコスパも最高で愛用していました。

対象商品 : 10054581
2018-01-22
用途: 木工作業
竹原製作所

穴あきパッドでも使える。
使い終わったやつを手作業で少し使う時に、穴あきだと使いにくいので重宝している。
極端に耐久性が低いということも無い。
安価で助かります。

対象商品 : 10054633
2017-05-20
用途: 面取り
ピデスアート製造業

ガソリンタンクのパテ埋め後、面取りに使ってみました。
もっと早く買っておけば良かったと思いました。
表面のフラットを作るのに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10054624
2017-02-02
用途: 種類も豊富だし何よりお安く買えるのがうれしいですネ♪

バイクのカスタムで自作ステー等を仕上げる時にハンディーグラインダーで使っています。
本来は100mm径なのですがハサミで丸くカットすればOKなので、ワンサイズ大きい径の色んな番手のモノをまとめて購入!
(こちらのサイズの方が番手も多いし何よりお安いですし・・・)
もちろん、切り取った端の部分も残さず活用させて頂いています♪(笑)

対象商品 : 35350551
2017-04-02
用途: 研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

社外製品とては、作りがしっかり出来ているので研磨が簡単に出来ました。

対象商品 : 35350551
2017-04-28
用途: 金属製品鏡面仕上げ

一枚単価も安く少量での購入可能が良いです。番号を見えやすくしていただければ☆5

対象商品 : 10054597
2017-04-24
用途: tetupannosozityousei
京塗ボデイ

pe-pa-nomegatumariyasuimitaidesu.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする