BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックジェットスルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10054678
品番
HSK-A63-HDC8J-120
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
把握径(Φmm)
d/8
寸法L(mm)
120
ΦD
22
寸法L1(mm)
70
ΦD1
48
シャンク
HSK-A63
ΦD2
30
刃具調整量H(mm)
95
刃径(mm)
8
ホルダ長さL(mm)
120
最低把握長E(mm)
31