BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャックスーパースリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
d/5
寸法L(mm)
90
注文コード
10054818
品番
BBT30-HDC5S-90
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・寸法L・寸法L2
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
把握径(Φmm)
d/5
寸法L(mm)
90
ΦD
14
寸法L1(mm)
50
ΦD1
42
ΦD2
25
刃具調整量H(mm)
-113
刃径(mm)
5
ホルダ長さL(mm)
90
最低把握長E(mm)
22